Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set de vasos en espiral de 3/4"
Una solución para tornillos y tuercas atascados y dañados. Idóneo para utilizarse en vehículos comerciales y maquinaria agrícola.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Perfil en espiral cónica de alta precisión
Entrada de 3/4" de conformidad con la norma DIN 3122
Todos los vasos incorporan también planos para entradas externas del tamaño 36
Se suministra en una caja metálica con un clasificador de espuma de alta calidad y efecto de fijación
Aptos para atornilladores de impacto
Extracción sencilla de tornillos o tuercas deteriorados
Gracias a la forma espiral cónica
Gran ahorro de tiempo
Permiten trabajos de aflojamiento rápido en lugar de calentar o perforar las piezas
Idóneos para varillas roscadas o espárragos
Gracias al adaptador externo para llave
Contenido: 7 piezas
- 6 vasos en espiral de 3/4"
27 mm, 30 mm, 32 mm, 33 mm, 34 mm y 36 mm
- 1 punzón de expulsión de 3/4"
Para reparaciones y trabajos de desmontaje en todos los talleres de vehículos comerciales, cerrajerías y talleres de metalurgia, etc.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!